Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Schaar voor gebruik met 2 hand...
Schaar voor gebruik met 2 handen type no. 884A.65
• Zeer grote overbrenging.• Veiligheidsaanslag : gesmeed staal.• Capaciteit : blauwe plaat 120 kg/mm² : 2,0 mm (882A.65) en 2,5 mm (884A.65).• Uitvoering : verzinkte scharen, buisvormige benen met handgrepen van neopreen.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Plaat- en blikscharen
1
Lengte [mm]
660
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Schaar voor gebruik met 2 handen type no. 884A.65
Product
Type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Schaar voor gebruik met 2 handen 660mm - 2,5mm
Plaat- en blikscharen
660
€ 412,90
/
stuk
Inloggen