Eriks
FACOM

FACOM Schaar - 880 - Universele schaar 260mm

  • ERIKS:23446035
  • Fabrikant:3148512100904
Image 1
UNIVERSELE SCHAAR «ENGELS TYPE»
-Twee brede scharen. Capaciteit: - Roestvrij staal 80 kg/mm²: 0,5 mm. - Halfhard staal: 0,8 mm. Veiligheidsaanslag van smeedijzer.
-Uitvoering: epoxyverf.
Opslaan in lijst

€ 42,86/ stukexcl. btw

€ 51,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
880
Type
Universele scharen
Lengte
260 mm
Gewicht
520 g