Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Universele schaar type no. 880
Universele schaar type no. 880
UNIVERSELE SCHAAR «ENGELS TYPE»
-Twee brede scharen. Capaciteit: - Roestvrij staal 80 kg/mm²: 0,5 mm. - Halfhard staal: 0,8 mm. Veiligheidsaanslag van smeedijzer.
-Uitvoering: epoxyverf.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Universele scharen
1
Lengte [mm]
260
1
Gewicht [g]
520
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Universele schaar type no. 880
Product
Type
Lengte [mm]
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lengte [mm]
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Schaar - 880 - Universele schaar 260mm
Universele scharen
260
520
€ 42,86
/
stuk
Inloggen