Eriks
FACOM

FACOM S.217 - Verlengstuk 1/2" L=500mm

  • ERIKS:23443824
  • Fabrikant:3148510579603
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 20,88/ stukexcl. btw

€ 25,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
S.217
Aansluitmaat
1/2 in
Lengte
500 mm
Gewicht
840 g