Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verlengstukken 1/2" type no. S...
Verlengstukken 1/2" type no. S.217
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
1/2
1
Lengte [mm]
500
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Verlengstukken 1/2" type no. S.217
Product
Aansluitmaat [in]
Lengte [mm]
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Lengte [mm]
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
S.217 - Verlengstuk 1/2" L=500mm
1/2
500
840
€ 20,88
/
stuk
Inloggen