Eriks
FACOM

FACOM S.145 - Lange wringstaaf 1/2" met kniegewricht en metalen handgreep

  • ERIKS:23443796
  • Fabrikant:3148510567457
Image 1
Prestaties : conform ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315.• Geremd gewricht.• Uitvoering : verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 32,60/ stukexcl. btw

€ 39,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
S
Aansluitmaat
1/2
Lengte
410 mm
Gewicht
740 g