Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Lange wringstaaf 1/2" met knie...
Lange wringstaaf 1/2" met kniegewricht en metalen handgreep type no. S.145
Prestaties : conform ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315.• Geremd gewricht.• Uitvoering : verchroomd.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
1/2
1
Lengte [mm]
410
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Lange wringstaaf 1/2" met kniegewricht en metalen handgreep type no. S.145
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
S.145 - Lange wringstaaf 1/2" met kniegewricht en metalen handgreep
1/2
410
740
€ 32,60
/
stuk
Inloggen