Eriks
FACOM

FACOM Rondbuigtang - 193A.16CPE - Tang ebogen bekken 160mm

  • ERIKS:13470234
  • Fabrikant:3662424087288
Image 1
TANG MET KORTE HALFRONDE BEK
-Smalle, fijn gegroefde bekken en voorzien van een zijdelingse draadknipper.
-Zijdelingse draadknipper voor koper- en harde staaldraad (max. 1.6mm, 160 kg/mm²).
-Uiterst sterke koolstofstaal legering, door middel van inductie geharde snijvlakken.
-Ergonomische bekleding van tegen chemische stoffen bestendig bimateriaal met: -
-Terugstelveer - Bevestigingsring (de bevestigingsring vermeerdert de nominale lengte met 10 mm)
-Uitvoering: Verchroomd, corrosiebestendig
Opslaan in lijst

€ 25,03/ stukexcl. btw

€ 30,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
193A.CPE
Lengte
160 mm
VDE getest
Nee