Eriks
FACOM

half rondbektangen type no. 193A.CPE

TANG MET KORTE HALFRONDE BEK
-Smalle, fijn gegroefde bekken en voorzien van een zijdelingse draadknipper.
-Zijdelingse draadknipper voor koper- en harde staaldraad (max. 1.6mm, 160 kg/mm²).
-Uiterst sterke koolstofstaal legering, door middel van inductie geharde snijvlakken.
-Ergonomische bekleding van tegen chemische stoffen bestendig bimateriaal met: -
-Terugstelveer - Bevestigingsring (de bevestigingsring vermeerdert de nominale lengte met 10 mm)
-Uitvoering: Verchroomd, corrosiebestendig
Image 1
  • 1
  • 1
1 of half rondbektangen type no. 193A.CPE
ProductLengte [mm]VDE getestBeschikbaarPrijsexcl. btw