Eriks
FACOM

FACOM Rondbuigtang - 189A.17VE - Rondbektang 170mm VDE

  • ERIKS:13584700
  • Fabrikant:3662424099595
Image 1
ISO 5745, DIN ISO 5745, NF ISO 5745.• Voor het maken van krullen, bochten of ogen.• Binnenkant van de bek fijn gegroefd voor een betere grip op het werkstuk.• Diameter aan het uiteinde van elke bek : 2 mm.VDE-gekeurd
Opslaan in lijst

€ 31,41/ stukexcl. btw

€ 38,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Lengte
170 mm