Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Rondbektangen geïsoleerd type ...
Rondbektangen geïsoleerd type no. 189A.VE
ISO 5745, DIN ISO 5745, NF ISO 5745.• Voor het maken van krullen, bochten of ogen.• Binnenkant van de bek fijn gegroefd voor een betere grip op het werkstuk.• Diameter aan het uiteinde van elke bek : 2 mm.VDE-gekeurd
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
170
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Rondbektangen geïsoleerd type no. 189A.VE
Product
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Rondbuigtang - 189A.17VE - Rondbektang 170mm VDE
170
€ 31,41
/
stuk
Inloggen