Eriks
FACOM

FACOM Ringsteeksleutel set - 440.JE11 - Set ringsteeksleutels

  • ERIKS:12448366
  • Fabrikant:3148519333459
Image 1
• Voor het maken van ringvormige pakkingen.
• Knipvermogen:
- Diameter van de pons: 3 tot 50 mm.
- Diameter van de passer: 44 tot 420 mm.
• Geleverd in een doos van kunststof BP.109 met inlay PL.99A.
• Afmetingen: 478 x 234 x 72 mm.
• Gewicht: 3,700 kg.
Opslaan in lijst

€ 383,67/ stukexcl. btw

€ 464,24incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
245.J2A