Eriks
FACOM

Pakkingsnijderset 26-delig type 245.J2A

• Voor het maken van ringvormige pakkingen.
• Knipvermogen:
- Diameter van de pons: 3 tot 50 mm.
- Diameter van de passer: 44 tot 420 mm.
• Geleverd in een doos van kunststof BP.109 met inlay PL.99A.
• Afmetingen: 478 x 234 x 72 mm.
• Gewicht: 3,700 kg.
Image 1
1 of Pakkingsnijderset 26-delig type 245.J2A
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw