Eriks
FACOM

FACOM Ringsteeksleutel - 467BS.7 - Korte steekringratelsleutel 7mm

  • ERIKS:13385909
  • Fabrikant:3662424065842
Image 1
467BS - KORTE RATELRINGSTEEKSLEUTELS, METRISCHE MATEN
-STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
-Ratelringsteeksleutels met extra korte steel: ideaal voor zeer nauwe plekken.
-Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme.
-Terugstelhoek van 5° (6° bij de maten 7, 8 en 9 mm).
-Ringkop 15° gebogen.
-Vorkkop 15° gebogen.
-Metrische maten: van 7 tot 17 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 11,97/ stukexcl. btw

€ 14,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
467BS
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
7 mm
Lengte
90.5 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
0.02 g