Eriks
FACOM

Ratel-combinatiesleutel, 467BS Serie

467BS - KORTE RATELRINGSTEEKSLEUTELS, METRISCHE MATEN
-STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
-Ratelringsteeksleutels met extra korte steel: ideaal voor zeer nauwe plekken.
-Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme.
-Terugstelhoek van 5° (6° bij de maten 7, 8 en 9 mm).
-Ringkop 15° gebogen.
-Vorkkop 15° gebogen.
-Metrische maten: van 7 tot 17 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Image 1
  • 7
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
7 of Ratel-combinatiesleutel, 467BS Serie
ProductUitvoeringSleutelwijdte [mm]Lengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw