STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691 Standaard ratelringsteeksleutels met snelle vork: voor alle normale toepassingen. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek van 5°. Ringkop gebogen in een hoek van 15°. Vorkkop 15° gebogen. Metrische maten: van 8 tot 19 mm. Uitvoering : verchroomd, gesatineerd.