Eriks
FACOM

Ratel-combinatiesleutel, 467BR Serie

STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
Standaard ratelringsteeksleutels met snelle vork: voor alle normale toepassingen.
Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme.
Terugstelhoek van 5°.
Ringkop gebogen in een hoek van 15°.
Vorkkop 15° gebogen.
Metrische maten: van 8 tot 19 mm.
Uitvoering : verchroomd, gesatineerd.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
8 of Ratel-combinatiesleutel, 467BR Serie
ProductSleutelwijdte [mm]Lengte [mm]Uitvoering vonkarmBeschikbaarPrijsexcl. btw