Eriks
FACOM

FACOM Ringsteeksleutel - 467.27SLS - 27mm

  • ERIKS:12947219
  • Fabrikant:3662424027994
Image 1
  • Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt. De "glijdende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap (8-30 mm sleutels).
  • Standaard ringsteeksleutels met ratel: voor alle normale toepassingen.
  • Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (6° voor de maten 8 en 9 mm).
  • Ringkop 15° gebogen.
  • Vorkkop 15° gebogen.
  • Metrische maten: van 8 tot 32 mm.
  • Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 94,01/ stukexcl. btw

€ 113,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
467
Type
SLS
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
27 mm
Lengte
356 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
0.664 g