Eriks
FACOM

Ringsteeksleutel, 467 Serie, Type SLS

  • Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt. De "glijdende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap (8-30 mm sleutels).
  • Standaard ringsteeksleutels met ratel: voor alle normale toepassingen.
  • Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (6° voor de maten 8 en 9 mm).
  • Ringkop 15° gebogen.
  • Vorkkop 15° gebogen.
  • Metrische maten: van 8 tot 32 mm.
  • Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Image 1
  • 16
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
16 of Ringsteeksleutel, 467 Serie, Type SLS
ProductUitvoeringSleutelwijdte [mm]Lengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw