Eriks
FACOM

FACOM Ringsteeksleutel - 41.16 - Verdiepte ringsteeksleutel 16mm

  • ERIKS:23444367
  • Fabrikant:3148511013632
Image 1
STANDARDS: NF ISO 7738, ISO 7738, DIN 3113
-Verdiepte ringsteeksleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren.
-12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.
-Vorkkop 15° gebogen.
-Metrische maten: van 6 tot 32 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 12,97/ stukexcl. btw

€ 15,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
41
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
16 mm
Lengte
200 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
0.14 g