Eriks
FACOM

Ringsteeksleutel, 41 Serie

STANDARDS: NF ISO 7738, ISO 7738, DIN 3113
-Verdiepte ringsteeksleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren.
-12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.
-Vorkkop 15° gebogen.
-Metrische maten: van 6 tot 32 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Image 1
  • 24
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
24 of Ringsteeksleutel, 41 Serie
ProductUitvoeringSleutelwijdte [mm]Lengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw