Eriks
FACOM

FACOM Ringsteeksleutel, 39 Serie, Metrisch, 10mm WD

  • ERIKS:23444289
  • Fabrikant:3148510998763
Image 1
STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, ASME B107.100
-Korte ringsteeksleutels: zeer goed hanteerbaar door de korte steel en de compacte kop.
-Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.
-12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.
-Suffix H = 6-kant ring.
-Ringkop 15° gebogen.
-Vorkkop 15° gebogen.
-Metrische maten: van 3,2 tot 17 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 8,92/ stukexcl. btw

€ 10,79incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
39
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
10 mm
Lengte
103 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
0.027 g
Alternatieven
Product Image

FORMAT Ringsteeksleutel DIN3113A 10mm

  • Eriks:23068563
  • Manufacturer:4317784096997

€ 1,31/ stukexcl. btw

€ 1,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026