Eriks
FACOM

Ringsteeksleutel, 39 Serie

STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, ASME B107.100
-Korte ringsteeksleutels: zeer goed hanteerbaar door de korte steel en de compacte kop.
-Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.
-12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.
-Suffix H = 6-kant ring.
-Ringkop 15° gebogen.
-Vorkkop 15° gebogen.
-Metrische maten: van 3,2 tot 17 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Image 1
  • 16
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
16 of Ringsteeksleutel, 39 Serie
ProductUitvoeringSleutelwijdte [mm]Lengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw