Eriks
FACOM

FACOM Ringsteeksleutel, 39 Serie, Inch, 9/16" WD

  • ERIKS:23444308
  • Fabrikant:3148510999227
Image 1
39 - KORTE RINGSTEEKSLEUTELS IN INCHES
-STANDARDS: ASME B107.100
-Korte ringsteeksleutels: zeer goed hanteerbaar door de korte steel en de compacte kop.
-Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.
-12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.
-Suffix H = 6-kant ring.
-Ringkop 15° gebogen.
-Vorkkop 15° gebogen.
-Inch-maten: van 1/8" tot 11/16".
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 9,78/ stukexcl. btw

€ 11,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
39
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
9/16
Lengte
147 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
0.066 g