39 - KORTE RINGSTEEKSLEUTELS IN INCHES -STANDARDS: ASME B107.100 -Korte ringsteeksleutels: zeer goed hanteerbaar door de korte steel en de compacte kop. -Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen. -12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. -Suffix H = 6-kant ring. -Ringkop 15° gebogen. -Vorkkop 15° gebogen. -Inch-maten: van 1/8" tot 11/16". -Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.