Eriks
FACOM

FACOM Ringsteeksleutel - 39.15 - Korte ringsteeksleutel 15mm

  • ERIKS:23444294
  • Fabrikant:3148510998862
Image 1
STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, ASME B107.100
-Korte ringsteeksleutels: zeer goed hanteerbaar door de korte steel en de compacte kop.
-Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.
-12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.
-Suffix H = 6-kant ring.
-Ringkop 15° gebogen.
-Vorkkop 15° gebogen.
-Metrische maten: van 3,2 tot 17 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 10,53/ stukexcl. btw

€ 12,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
39
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
15 mm
Lengte
152 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
0.075 g
Alternatieven
Product Image

FORMAT Ringsteeksleutel DIN3113A 15mm

  • Eriks:23068568
  • Manufacturer:4317784097048

€ 1,86/ stukexcl. btw

€ 2,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026