Eriks
FACOM

FACOM Ringratel-steeksleutel, 467BR Serie, Metrisch, 14mm WD

  • ERIKS:13227722
  • Fabrikant:3662424065026
Image 1
STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
Standaard ratelringsteeksleutels met snelle vork: voor alle normale toepassingen.
Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme.
Terugstelhoek van 5°.
Ringkop gebogen in een hoek van 15°.
Vorkkop 15° gebogen.
Metrische maten: van 8 tot 19 mm.
Uitvoering : verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 24,12/ stukexcl. btw

€ 29,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
467BR
Sleutelwijdte
14 mm
Lengte
190 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
0.103 g