Eriks
FACOM

FACOM Reservemes voor 887A

  • ERIKS:23446054
  • Fabrikant:3148512116400
Image 1
• Zeer grote hefboomwerking en openen van de bekken door ingebouwde veer voor het moeiteloos knippen van grillige vormen met een krul van slechts 2,8 mm breed.• Door de vorm van de schaar wordt de krul aan het eind van de snede afgebroken.• De bovenste messen knippen halfhard staal van max. 2 mm en zacht staal van max. 2,5 mm.• Blokkeervergrendeling.• Snijvermogen :- Roestvrij staal 80 kg/mm² : 0,8 mm.- Halfhard staal : 1 mm.
Opslaan in lijst

€ 16,78/ stukexcl. btw

€ 20,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
Reserveonderdelen en toebehoren