Eriks
FACOM

Knabbelschaar type no. 887A

• Zeer grote hefboomwerking en openen van de bekken door ingebouwde veer voor het moeiteloos knippen van grillige vormen met een krul van slechts 2,8 mm breed.• Door de vorm van de schaar wordt de krul aan het eind van de snede afgebroken.• De bovenste messen knippen halfhard staal van max. 2 mm en zacht staal van max. 2,5 mm.• Blokkeervergrendeling.• Snijvermogen :- Roestvrij staal 80 kg/mm² : 0,8 mm.- Halfhard staal : 1 mm.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
2 of Knabbelschaar type no. 887A
ProductTypeLengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw