Eriks
FACOM

FACOM Ratel - S.161B - Ratel 'performance' met ronde kop 1/2"

  • ERIKS:13210067
  • Fabrikant:3662424065477
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
-Mechanisme met 72 tanden; terugstelhoek van 5°
-Optimale toegankelijkheid: de kop van de ratel is 10% minder hoog dan de vroegere generatie Facom ratels
-Ratelmechanisme: hermetisch afgesloten voor industrieel stof IP 51: dit verlengt de levensduur van de ratel
-Draairichting omkeren mbv gefosfateerde kap
-Ergonomisch handvat met sterke haak voor veilig werken op hoogte.
-Het handvat is bestand tegen chemische stoffen, ...
-Afwerking: glanzend chroom
-Personaliseerbaar Uitvoering: verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 40,20/ stukexcl. btw

€ 48,64incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
S.161B
Aansluitmaat
1/2 in
Lengte
244 mm
Gewicht
410 g