-STANDARDS: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
-Mechanisme met 72 tanden; terugstelhoek van 5°
-Optimale toegankelijkheid: de kop van de ratel is 10% minder hoog dan de vroegere generatie Facom ratels
-Ratelmechanisme: hermetisch afgesloten voor industrieel stof IP 51: dit verlengt de levensduur van de ratel
-Draairichting omkeren mbv gefosfateerde kap
-Ergonomisch handvat met sterke haak voor veilig werken op hoogte.
-Het handvat is bestand tegen chemische stoffen, ...
-Afwerking: glanzend chroom
-Personaliseerbaar Uitvoering: verchroomd.