Eriks
FACOM

FACOM Ratel 1000V 1/4"

  • ERIKS:23443587
  • Fabrikant:3148510520315
Image 1
• Aandrijfvierkant 1/4" - 6,35 mm.• Vergrendeling van de doppen en hulpstukken door kogel met veer.• Vergrendeling: 6 tot 9 N.• Isolatie van de wringstaaf: met veiligheidsindicatie in 2 kleuren.• Afmetingen: 125 x 45 x 35 mm.
Opslaan in lijst

€ 92,29/ stukexcl. btw

€ 111,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aansluitmaat
1/4 in
VDE getest
Ja