Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Geïsoleerde ratel 1/4" type no...
Geïsoleerde ratel 1/4" type no. R.151AVSE
• Aandrijfvierkant 1/4" - 6,35 mm.• Vergrendeling van de doppen en hulpstukken door kogel met veer.• Vergrendeling: 6 tot 9 N.• Isolatie van de wringstaaf: met veiligheidsindicatie in 2 kleuren.• Afmetingen: 125 x 45 x 35 mm.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
1/4
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Geïsoleerde ratel 1/4" type no. R.151AVSE
Product
Aansluitmaat [in]
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Ratel 1000V 1/4"
1/4
Ja
€ 92,29
/
stuk
Inloggen