Eriks
FACOM

FACOM R.400AVSE - Geïsoleerde doppenset 1/4"

  • ERIKS:23443613
  • Fabrikant:3148510531267
Image 1
SET VAN 10 STUKS TOT 1000 VOLT GEÏSOLEERD GEREEDSCHAP, VSE-SERIE
-Bevat: - 5 doppen van 6, 7, 8, 10, 12 mm. - 3 6-kant inbusdoppen van 4, 5, 6 mm. - 1 ratel R.151AVSE. - 1 verlengstuk R.210AVSE.
-Afmetingen van de koffer: 322 x 136 x 53 mm.
Opslaan in lijst

€ 248,70/ stukexcl. btw

€ 300,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
R.400AVSE
Aansluitmaat
1/4
Uitvoering vonkarm
Ja
Gewicht
650 g