Geïsoleerde set 10 gereedschappen 1/4" type no. R.400AVSE
SET VAN 10 STUKS TOT 1000 VOLT GEÏSOLEERD GEREEDSCHAP, VSE-SERIE -Bevat: - 5 doppen van 6, 7, 8, 10, 12 mm. - 3 6-kant inbusdoppen van 4, 5, 6 mm. - 1 ratel R.151AVSE. - 1 verlengstuk R.210AVSE. -Afmetingen van de koffer: 322 x 136 x 53 mm.