Eriks
FACOM

FACOM Pistool met patroon 50x215

  • ERIKS:23449441
  • Fabrikant:3148517921085
Image 1
• Voor het aanbrengen van siliconen, kit, lijm enz.• Afstelbaar debiet.• Automatische drukafname om de producttoevoer te stoppen.• Luchtaansluiting (binnenschroefdraad) : 1/4".• Aanbevolen slang (diameter intern) : 10 mm. • Aanbevolen aansluiting (schroefdraad diameter intern mm) : 1/4".• Druk : 6,2 bar.• Geluidsniveau (dB(A)) : 70.• Trillingsniveau : < 2,5 m/sz.• Standaard patroon : 50 x 215 mm.
Opslaan in lijst

€ 75,65/ stukexcl. btw

€ 91,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM