Eriks
FACOM

Pistool met patroon type no. V.801F

• Voor het aanbrengen van siliconen, kit, lijm enz.• Afstelbaar debiet.• Automatische drukafname om de producttoevoer te stoppen.• Luchtaansluiting (binnenschroefdraad) : 1/4".• Aanbevolen slang (diameter intern) : 10 mm. • Aanbevolen aansluiting (schroefdraad diameter intern mm) : 1/4".• Druk : 6,2 bar.• Geluidsniveau (dB(A)) : 70.• Trillingsniveau : < 2,5 m/sz.• Standaard patroon : 50 x 215 mm.
Image 1
1 of Pistool met patroon type no. V.801F
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw