Eriks
FACOM

FACOM Pijpsleutel - 92A.24 - Gebogen pijpsleutel 24mm

  • ERIKS:23447664
  • Fabrikant:3148516631039
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691
-Gebogen holle pijpsleutels: geschikt voor werk met lange draadeinden.
-Voorzien van een gat voor het gebruik van een wringstaaf: 160A.
-Te gebruiken wringstaaf: 160A.1 voor de maten van 4 t/m 23 mm; 160A.2 voor de maten van 24 t/m 32 mm.
-Metrische maten: van 4 tot 32 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 16,18/ stukexcl. btw

€ 19,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
92A
Uitvoering
Metrisch
Lengte
180 mm