Eriks
FACOM

Gebogen pijpsleutels, metrische maten type no. 92A

-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691
-Gebogen holle pijpsleutels: geschikt voor werk met lange draadeinden.
-Voorzien van een gat voor het gebruik van een wringstaaf: 160A.
-Te gebruiken wringstaaf: 160A.1 voor de maten van 4 t/m 23 mm; 160A.2 voor de maten van 24 t/m 32 mm.
-Metrische maten: van 4 tot 32 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Image 1
  • 22
22 of Gebogen pijpsleutels, metrische maten type no. 92A
ProductUitvoeringLengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw