Eriks
FACOM

FACOM Pijpsleutel - 76.7 - Open pijpsleutels OGV, gesmeed, 12-kant en 6-kant - 7mm

  • ERIKS:23444680
  • Fabrikant:3148511207901
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691
-Open pijpsleutels: sleutels voor krachtig los- en vastdraaien.
-Korte 12-kant kop voor terugstelling tot 30° en een lange 6-kant kop.
-Opening in de korte kop om met draadeinden te kunnen werken.
-Metrische maten: van 6 tot 38 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 6,56/ stukexcl. btw

€ 7,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
76
Uitvoering
Metrisch
Lengte
106 mm