Eriks
FACOM

Open pijpsleutels OGV, gesmeed, 12-kant en 6-kant, metrische maten type no. 76

-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691
-Open pijpsleutels: sleutels voor krachtig los- en vastdraaien.
-Korte 12-kant kop voor terugstelling tot 30° en een lange 6-kant kop.
-Opening in de korte kop om met draadeinden te kunnen werken.
-Metrische maten: van 6 tot 38 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Image 1
  • 28
28 of Open pijpsleutels OGV, gesmeed, 12-kant en 6-kant, metrische maten type no. 76
ProductUitvoeringLengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw