Eriks
FACOM

FACOM Pijpsleutel - 75.15 - Open pijpsleutel OGV, gesmeed, 6-kant x 6-kant - 15mm

  • ERIKS:23444643
  • Fabrikant:3148511196908
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691
-Open pijpsleutels: sleutels voor krachtig los- en vastdraaien.
-Korte kop en lange kop: 6-kant.
-Opening in de korte kop om met draadeinden te kunnen werken.
-Metrische maten: van 6 tot 38 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 11,08/ stukexcl. btw

€ 13,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
75
Uitvoering
Metrisch
Lengte
169 mm