Eriks
FACOM

Open pijpsleutel OGV, gesmeed, 6-kant x 6-kant, metrische maten type no. 75

-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691
-Open pijpsleutels: sleutels voor krachtig los- en vastdraaien.
-Korte kop en lange kop: 6-kant.
-Opening in de korte kop om met draadeinden te kunnen werken.
-Metrische maten: van 6 tot 38 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Image 1
  • 32
32 of Open pijpsleutel OGV, gesmeed, 6-kant x 6-kant, metrische maten type no. 75
ProductUitvoeringLengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw