Eriks
FACOM

FACOM Omkeerbare ratel met handgreep 3/4"

  • ERIKS:23447886
  • Fabrikant:3148516897091
Image 1
Prestaties : conform ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315. Kleine terugstelhoek : 5° (1/72° omwenteling). Groot aanhaalkoppel mogelijk door 17 aangrijpende tanden. Veiligheidsvergrendeling met pal. Uitvoering : verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 134,10/ stukexcl. btw

€ 162,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aansluitmaat
3/4 in
Lengte
548 mm
Gewicht
2400 g