Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Omkeerbare ratel met handgreep...
Omkeerbare ratel met handgreep type no. K.154B
Prestaties : conform ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315. Kleine terugstelhoek : 5° (1/72° omwenteling). Groot aanhaalkoppel mogelijk door 17 aangrijpende tanden. Veiligheidsvergrendeling met pal. Uitvoering : verchroomd.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
3/4
1
Lengte [mm]
548
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Omkeerbare ratel met handgreep type no. K.154B
Product
Aansluitmaat [in]
Lengte [mm]
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Lengte [mm]
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Omkeerbare ratel met handgreep 3/4"
3/4
548
2400
€ 134,10
/
stuk
Inloggen