Eriks
FACOM

FACOM Momentsleutel - J.306A100 - afneembare ratel 20-100Nm

  • ERIKS:23448294
  • Fabrikant:3148517164048
Image 1
-STANDARDS: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
-Nauwkeurigheid bij het verlaten van de fabriek: ± 2% behalve: - R.306-25D - K306-600D - K306-1000D (± 4%). - R.304DA (± 6%).
-Duurzaamheid van het mechanisme: 50.000 cycli (sleutels tot 200 Nm). Te gebruiken met opzetstukken: - Verloopstuk: 9 x 12 of 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm.
-Eénrichtingssleutels te gebruiken in twee richtingen door het opzetstuk om te keren.
-De sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ISO 6789 controlecertificaat.
-Sleutels geleverd in een doos van kunststof met ratel en draaiknop (behalve Ref R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).
Opslaan in lijst

€ 327,38/ stukexcl. btw

€ 396,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
306A
Aansluitmaat
3/8 in
Aandraaimoment
van 20 tot 100 Nm
Totale lengte
437 mm
Gewicht
1000 g