Eriks
FACOM

Momentsleutel en afneembare ratel type no. 306A

-STANDARDS: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
-Nauwkeurigheid bij het verlaten van de fabriek: ± 2% behalve: - R.306-25D - K306-600D - K306-1000D (± 4%). - R.304DA (± 6%).
-Duurzaamheid van het mechanisme: 50.000 cycli (sleutels tot 200 Nm). Te gebruiken met opzetstukken: - Verloopstuk: 9 x 12 of 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm.
-Eénrichtingssleutels te gebruiken in twee richtingen door het opzetstuk om te keren.
-De sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ISO 6789 controlecertificaat.
-Sleutels geleverd in een doos van kunststof met ratel en draaiknop (behalve Ref R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).
Image 1
  • 3
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
6 of Momentsleutel en afneembare ratel type no. 306A
ProductAansluitmaat [in]Aandraaimoment [Nm]Totale lengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw