Eriks
FACOM

FACOM Momentsleutel, aandrijving 1/4", zonder ratelkop

  • ERIKS:23447955
  • Fabrikant:3148516935649
Image 1
ISO 6789, DIN EN ISO 6789, NF EN ISO 6789.• Nauwkeurigheid bij het verlaten van de fabriek : +/- 2% behalve:- R.306-25D, K.315DA, K.325DA : +/- 4%. - R.304DA : +/- 6%.• Duurzaamheid van het mechanisme : 50000 cycli (sleutel tot 200 Nm).• Gebruik mogelijk met de accessoires 9x12, 14x18 en diameter 30 mm.• Eénrichtingssleutel te gebruiken in twee richtingen door het opzetstuk om te keren.• Genummerde sleutel, geleverd met een ISO 6789-genormeerd controlecertificaat. • Geleverd in een kunststof koffer.
Opslaan in lijst

€ 246,10/ stukexcl. btw

€ 297,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
306D
Aandraaimoment
van 5 tot 25 Nm
Totale lengte
271 mm
Gewicht
450 g