ISO 6789, DIN EN ISO 6789, NF EN ISO 6789.• Nauwkeurigheid bij het verlaten van de fabriek : +/- 2% behalve:- R.306-25D, K.315DA, K.325DA : +/- 4%. - R.304DA : +/- 6%.• Duurzaamheid van het mechanisme : 50000 cycli (sleutel tot 200 Nm).• Gebruik mogelijk met de accessoires 9x12, 14x18 en diameter 30 mm.• Eénrichtingssleutel te gebruiken in twee richtingen door het opzetstuk om te keren.• Genummerde sleutel, geleverd met een ISO 6789-genormeerd controlecertificaat. • Geleverd in een kunststof koffer.