Eriks
FACOM

FACOM Momentschroevendraaier - A.402 - Momentschroevendraaier 2.5mm

  • ERIKS:23447726
  • Fabrikant:3148516660640
Image 1
-STANDARDS: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
-Klasse II type D (A.400 onderhoud).
-Eénrichtings momentschroevendraaiers, rechtse schroefdraad.
-6-kantaandrijving voor gebruik met bit n 1/4".
-ECR-verloopstuk 1/4" - 1/4" voor doppen en accessoires als optie.
-Aandrijving 1/4" op het handvat voor gebruik met een handgreep met ratel type A.300PA.
-Stelsleutel.
-Geleverd met controlecertificaat, stelsleutel en afzonderlijk identificatienummer.
Opslaan in lijst

€ 184,16/ stukexcl. btw

€ 222,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
A.402-404
Totale lengte
147 mm
Gewicht
280 g